曜日別特売

耐熱耐寒コードコネクタボディ

耐熱耐寒コードコネクタボディ - アメリカン電機

電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。
またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。
さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。
-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式内容量1個
注意
※刃側・受け側ともに耐熱や耐寒の性能をお求めの際には、耐熱耐寒プラグ、耐熱電線(耐熱のみ)の組み合わせでご使用ください。
※使用温度範囲(-50℃~100℃)を超えて使用しないでください。
※耐熱・耐寒性能は、温度以外のご使用環境(湿度・粉塵等)を含めて保証するものではありません。
※経年劣化や変形破損したものは、本来有する耐熱・耐寒性能が低下します。
※器具に貼付しているサーモラベル(日油技研工業(株)製:1K-125)は、125℃で白い丸が黒に変色します。変色している場合は器具に異常が発生している可能性があるため、直ちに使用を中止してください。
※本製品は防水器具ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
589331173114N-HC
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする