ギガ・セレクション
精密パラレルブロック
焼き入れ総研磨済
ケース付属
材質
合金工具鋼
硬度
HRC52~58
平行度(mm)
±0.005
入数
12組24本
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58938008
GSP300-1
W8×H(11,16,21,26,31,36)×L150、W12×H(15,20,25,30,35,40)×L150
7.5
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
58938017
GSP300-2
W10×H(13,18,23,28,33,38)×L150、W14×H(17,22,27,32,37,42)×L150
9.6
¥
70,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください