ギガ・セレクション
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。
・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。
・各種工具のベースとして使えます。
表面処理
塗装
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937841
GSNE26A
丸
80
100[10]
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
58937850
GSNE30A
丸
110
150[15]
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
58937859
GSNE40A
丸
240
300[30]
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
58937868
GSNE50A
丸
500
500[50]
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
58937877
GSNE-B
角
110
100[10]
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
58937886
GSNE-C
角
250
200[20]
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください