ギガ・セレクション
直角度測定器
・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単
・操作性抜群で便利
用途
直角度の数値確認
質量(kg)
1.5
測定範囲
0-200
寸法H(mm)
265
精度
10μm/250mm
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
166
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58938060
GSCS001
¥
250,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください