ソフトサテン チュニック

ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン チュニック - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゆったり着れて華やか!サテン製の万能チュニック!
大人気の衣装ベースシリーズのチュニックです。長めの着丈で中に着るものを選ばず、ゆったりとした着心地。光沢のあるサテン素材で、動きやすさと可愛らしさを両立したアレンジしやすいデザインです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。3~5歳向けのサイズです。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズJサイズ(幼児~小学校低学年向け)丈(cm)約54.5身幅(cm)約56内容量1枚
注意
※3~5歳のお子さま向けのサイズですが、あくまで目安となります。ご購入の際は、必ず商品サイズをご確認ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893744819010
1,050
673
740(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893745719011
1,050
673
740(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893746619012
1,050
673
740(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893747519013
1,050
673
740(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする