新体操リボン

新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]新体操リボン - アーテック[学校教材・教育玩具]

はじめてでも安心!くるくる楽しい新体操リボン!
くるくる回して楽しく踊れる新体操リボンです。軽くて、小さな手でもしっかり握れるスティックで、扱いやすいリボンです。くるくる回すだけで、美しくヒラヒラと舞い、ダンスを華やかにします。運動会・学園祭・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。

セット内容本体のみ材質リボン:ポリエステル、スティック:FRP・PVC寸法(cm)スティック:48寸法(幅W×長さL)(cm×m)リボン:5×4内容量1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893644118937
330
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893645018938
330
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893645918939
330
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする