曜日別特売

ソフトサテンおにのパンツ

ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンおにのパンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

履くだけで簡単!サテン素材のおにパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのおにのパンツです。光沢のあるサテン素材だから見た目も華やかで、本格的なおにコスチュームを手軽に完成できます。履くだけでおにになりきれる簡単仕様で、節分の豆まきや演劇の衣装におすすめです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル股下(cm)12ウエスト(cm)38~87総丈(cm)32内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893750018980
610
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893750918981
610
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893751818982
610
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする