ソフトサテン テーラードジャケット C

ソフトサテン テーラードジャケット C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン テーラードジャケット C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン テーラードジャケット C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン テーラードジャケット C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン テーラードジャケット C アーテック[学校教材・教育玩具]

これ一枚でかっこよくキマる!テーラードジャケット!
大人気の衣装ベースシリーズのテーラードジャケットです。光沢のあるサテン素材が美しく輝き、ステージや写真で存在感抜群!シンプルながらも上品なデザインで、これ一枚で簡単にかっこいいコスチュームが完成します。洗練された黒のサテンが、大人っぽくも華やかな印象を演出します。軽やかで動きやすく、着心地も快適です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル、鉄、鋼 袖丈(cm)約31 裾廻り(cm)約38 丈(cm)約41 身幅(cm)約29 内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58937491 18880
640
437
481 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする