ソフトサテン セーラー服 C
着るだけ簡単!かわいいセーラー服!
大人気の衣装ベースシリーズのセーラー服です。光沢感のあるサテン素材を使用した、華やかでかわいらしいなりきり衣装です。水兵さん風にも、制服風にも!カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約40
身幅(cm)約40
内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。