ハンドフリーチアポンポン ホログラム

ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム - アーテック[学校教材・教育玩具]

手が使えてもっと自由に!キラキラ輝くハンドフリーポンポン!
ソフトゴム付きで腕や指に装着可能なハンドフリータイプのポンポンです。幅広で大きく広がるデザインと、キラキラとしたホログラムで、応援やダンスをより華やかにします。手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。

セット内容本体2個組材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム寸法(mm)たたんだ状態:約300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約300内容量1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893639819241レッドシルバー
360
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893640719242ブルーシルバー
360
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893641619243ゴールドシルバー
360
228
251(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする