デカパン競争パンツ

デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]デカパン競争パンツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

走るたび、絆が深まる!人気のデカパン競争パンツ!
子ども2人が入れる、運動会やイベントの定番のデカパン競争パンツです。胴部にゴム入りで、競技中にずれ落ちにくく安全性にも配慮。大きなパンツに2人が入って息を合わせて走る姿は、思わずカメラを向けたくなるインパクト!チームワークが試される競技やイベントにおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズ股下(cm)約33.5総丈(cm)約50裾幅(cm)約40胴回り(cm)(最大)約150内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893722921893
2,550
1,637
1,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893723821894
2,550
1,637
1,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893724721895
2,550
1,637
1,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893725621896
2,550
1,637
1,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする