曜日別特売

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス - キングジム

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。

仕様コピー&貼り付け:○、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、ホームキー:○、印刷履歴:10件、地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)、装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種、外字登録:10文字、拡大印刷(「でか2」):2~4倍(部分印刷可能)、漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)、熟語数:約148000語(追加可能)、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)、連続印刷(「ぞく2」):100枚まで(自動的に個別カット)質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)テープ幅(mm)【PROテープカートリッジ】4・6・9・12・18・24・36mm(※点字テープカートリッジ除く)表示15文字×5行寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」3段切替え液晶パネルバックライト付き液晶行数印刷:1~14行最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)書体内蔵:【漢字】11書体【かな】15書体【英数】19書体文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)文章メモリー約500文字フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字・JIS第2/3390文字・かな、英数字、記号等内容量1セット
関連資料:※スペック表(1.75MB)取扱説明書:(18.9MB)
注意
※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
※内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※作成できるバーコードの規格はこちらよりご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58938200SR-R980-SK
54,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする