エルモ キズ洗浄消毒液 80ml 5本組

エルモ キズ洗浄消毒液 80ml 5本組 - 日進医療器エルモ キズ洗浄消毒液 80ml 5本組 - 日進医療器エルモ キズ洗浄消毒液 80ml 5本組 - 日進医療器

家庭や施設に常備!お得な5本セットのキズ洗浄スプレー!
スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。まとめて備えられる5本セットなので、幼稚園などの施設やご家庭におすすめです。

セット内容本体×5材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール寸法(mm)65×33×116(1本)形態1個梱包:無内容量1セット
注意
※指定医薬部外品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893632852554
オープン
2,228
2,451(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする