曜日別特売

足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ - 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ - 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ - 日本精器

・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。
・有効断面積をUP。
・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)
・ゴム板標準装備。

使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
シリーズ
ポート数
切替位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59059519BN-4PC31C-81.05保護カバー付BN-4PC3133方向足踏切替
12,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59059528BN-4PC31GR-80.6底カバー、保持機構付BN-4PC3133方向足踏切替
12,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59059537BN-4PC31CR-81.1保護カバー、保持機構付BN-4PC3133方向足踏切替
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59059546BN-4PC41GR-80.65底カバー、保持機構付BN-4PC4144方向足踏切替
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059555BN-4PC41C-81.1保護カバー付BN-4PC4144方向足踏切替
16,220
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
59059571BN-4PC41CR-81.15保護カバー、保持機構付BN-4PC4144方向足踏切替
17,670
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする