曜日別特売

SCB-01

SCB-01 - 富士グローブSCB-01 - 富士グローブSCB-01 - 富士グローブSCB-01 - 富士グローブ

本格的シューティング・射撃手袋。
人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。
甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。
人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。
本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。
甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。
お客様により様々なお使い方をお試し下さい。

用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛本革厚さ(mm)0.6~0.7ブラック袖口仕様マジック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590646998217M21.5921.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
590647088218L229.322.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
590647178219LL22.79.523.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする