KJ-270

KJ-270 - 富士グローブKJ-270 - 富士グローブKJ-270 - 富士グローブKJ-270 - 富士グローブKJ-270 - 富士グローブ

高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。
手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。
インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。
また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで
ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。
またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。
4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。

用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。ORインナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)材質(甲)高耐久人工皮革素材アラミド繊維内容量1双
注意
※完全防水ではありません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590647602653S22~23
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
590647692794M23~24
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
590647782795L24~25
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
590647872796LL25~26
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
5906479626543L26~27
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする