仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135色白高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当内容量1台