DAIKO(大光電機)
LED部品 連結用ジョイナー
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】140
幅(mm)
【器具】24
高さ(mm)
【器具】15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※注)電源の引込みはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59063701
DP-00233K
黒
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063710
DP-00233S
グレー
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063719
DP-00233W
白
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください