LED部品 パイプ吊り

LED部品 パイプ吊り - DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊り - DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊り - DAIKO(大光電機)
仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装長さ(mm)【器具】25幅(mm)【器具】36高さ(mm)【器具】65.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ハンガー・吊パイプ取付では、ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1mの場合、照明器具取付総重量は18kgです。
※ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1.5mの場合、照明器具取付総重量は10kgです。
※注)吊り間隔は1.5m以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063956DP-00283K
600
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063965DP-00283Sグレー
600
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063981DP-00283W
600
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする