DAIKO(大光電機)
LED部品ダクトレール用プラグ
仕様
コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】55
幅(mm)
【器具】30
高さ(mm)
【器具】30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064200
DP-06012K
黒
¥
1,600
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064209
DP-06012W
白
¥
1,600
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください