曜日別特売

LED部品 L形ジョイナー

LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナー - DAIKO(大光電機)
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】127×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※注)極性による右用左用があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063728DP-00234K
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063737DP-00234Sグレー
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063746DP-00234W
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063877DP-00250K
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063886DP-00250Sグレー
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063895DP-00250W
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする