DAIKO(大光電機)
LED部品ダクトレール
幅(mm)
【器具】33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59063457
DP-00211EK
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】1000
黒アルマイト
【器具】19
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063466
DP-00211ES
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】1000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063475
DP-00211EW
アルミ型材、白アルマイト
【器具】1000
白アルマイト
【器具】19
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063491
DP-00211K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】1000
黒アルマイト
【器具】19
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063500
DP-00211S
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】1000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063509
DP-00211W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】1000
白アルマイト
【器具】19
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063518
DP-00212EK
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】2000
黒アルマイト
【器具】19
¥
8,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063527
DP-00212ES
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】2000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
8,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063536
DP-00212EW
アルミ型材、白アルマイト
【器具】2000
白アルマイト
【器具】19
¥
8,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063545
DP-00212K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】2000
黒アルマイト
【器具】19
¥
7,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063561
DP-00212S
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】2000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
7,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063570
DP-00212W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】2000
白アルマイト
【器具】19
¥
7,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063579
DP-00213EK
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】3000
黒アルマイト
【器具】19
¥
12,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063588
DP-00213ES
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】3000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
12,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063597
DP-00213EW
アルミ型材、白アルマイト
【器具】3000
白アルマイト
【器具】19
¥
12,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063606
DP-00213K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】3000
黒アルマイト
【器具】19
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063615
DP-00213S
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】3000
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063631
DP-00213W
プラスチック
【器具】160
黒
【器具】20
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063990
DP-00291K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】(ダクト)1000
黒アルマイト
【器具】19
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063999
DP-00291W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】(ダクト)1000
白アルマイト
【器具】19
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064008
DP-00292K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】(ダクト)2000
黒アルマイト
【器具】19
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064017
DP-00292W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】(ダクト)2000
白アルマイト
【器具】19
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064026
DP-00293K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】(ダクト)3000
黒アルマイト
【器具】19
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064035
DP-00293W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】(ダクト)3000
白アルマイト
【器具】19
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064078
DP-02115EK
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】1500
黒アルマイト
【器具】19
¥
6,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064087
DP-02115ES
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】1500
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
6,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064096
DP-02115EW
アルミ型材、白アルマイト
【器具】1500
白アルマイト
【器具】19
¥
6,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064105
DP-02115K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】1500
黒アルマイト
【器具】19
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064121
DP-02115S
アルミ型材、シルバーアルマイト
【器具】1500
シルバーアルマイト
【器具】19
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064130
DP-02115W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】1500
白アルマイト
【器具】19
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064175
DP-02915K
アルミ型材、黒アルマイト
【器具】(ダクト)1500
黒アルマイト
【器具】19
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064191
DP-02915W
アルミ型材、白アルマイト
【器具】(ダクト)1500
白アルマイト
【器具】19
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください