DAIKO(大光電機)
LED部品 カップリング形ジョイナー
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】220
幅(mm)
【器具】33
高さ(mm)
【器具】20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59063850
DP-00238K
黒
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063859
DP-00238S
グレー
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063868
DP-00238W
白
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください