DAIKO(大光電機)
LED部品ダクトレールカバー
材質
プラスチック
幅(mm)
【器具】28
全長(mm)
【器具】1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59063929
DP-00264K
黒
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063938
DP-00264S
グレー
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063947
DP-00264W
白
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください