DAIKO(大光電機)
LED部品 T形ジョイナー
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】220×127
幅(mm)
【器具】33
高さ(mm)
【器具】20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※注)極性による右用左用があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59063755
DP-00235K
黒
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063771
DP-00235S
グレー
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063780
DP-00235W
白
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063789
DP-00236K
黒
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063798
DP-00236S
グレー
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063807
DP-00236W
白
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください