曜日別特売

LED部品 エンドキャップ

LED部品 エンドキャップ - DAIKO(大光電機)LED部品 エンドキャップ - DAIKO(大光電機)LED部品 エンドキャップ - DAIKO(大光電機)
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063667DP-00232K
300
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063676DP-00232Sグレー
300
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59063685DP-00232W
300
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする