DAIKO(大光電機)
LED部品 パイプ吊り
仕様
直付・パイプ吊兼用型用
材質
鋼板・鋼管、塗装
高さ(mm)
【器具】(吊)450
径(Φmm)
【器具】90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ハンガー・吊パイプ取付では、ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1mの場合、照明器具取付総重量は18kgです。
※ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1.5mの場合、照明器具取付総重量は10kgです。
※注)吊り間隔は1.5m以下でご使用ください。
※注)吊パイプを使用する場合には吊パイプの取付ピッチを標準1m、最大でも1.5mまでとしてください。
※注)必ずジョイントハンガーと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064051
DP-00313K
黒
¥
5,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064060
DP-00313S
グレー
¥
5,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064069
DP-00313W
白
¥
5,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください