とめっぱlight 85cm~125cm

とめっぱlight 85cm~125cm - 帝人フロンティア(NI帝人)とめっぱlight 85cm~125cm - 帝人フロンティア(NI帝人)とめっぱlight 85cm~125cm - 帝人フロンティア(NI帝人)とめっぱlight 85cm~125cm - 帝人フロンティア(NI帝人)

豪雨・台風などの水害から自宅を守る「つっぱるだけ」の浸水対策
出入口の内側から設置。設置後も出入り可能。
優れた止水性:JISA4716 Ws-4相当、1時間当たり1m2の漏水量=4~10L
カンタン設置:工具不要、一人で設置できる
ピタっと密着:つっぱり機構で出入口に圧着固定
シートにナノフロント仕様:超極細繊維が水分付着でグリップ力UP
繰り返し使える(本体):非常時に備えてスリムに保管できる
帝人フロンティア(株)開発の止水シートに平安伸銅工業(株)のつっぱり機構を利用した簡易止水装置

材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ、樹脂部品:ABS樹脂、止水ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、止水シート:PVC寸法(mm)本体:幅86.3-126.7×奥行4.5×高さ25、シート:長さ152ブラック寸法(cm)対応開口:85~125内容量1個
注意
※本品は完全止水商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063055TPL-85-125
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする