吸着マット GSKM3-9010

吸着マット GSKM3-9010 - ギガ・セレクション

裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。
床面への油・水等の染み出しを防止します。
はがすのも簡単、糊残りもありません。
油水兼用

材質ポリエステル厚さ(mm)3質量(kg)5.8寸法幅900mm×10m吸収量(L)33.2内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59064550GSKM3-9010
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする