Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル

Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル - Jackery(ジャクリ)

防水防塵性能(IP65)を備えたポータブル電源。アウトドアや災害時、現場作業などの屋外の過酷な環境での使用に特化したモデルです。
ACやUSBなどのポート部にも保護カバーが備えられていて、防塵防水性を維持。砂埃が舞う工事現場や急な雨でも安心です。※大雨以上の悪天候では使用を避けてください。
本体底面に排気ファン付きの金属製ベースプレートを採用し、ホコリが内部に入りにくく、必要に応じ水洗いも可能です
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。
定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、ドリルやブロアー、草刈り機、チェンソー、グラインダーなどの電動工具にも対応。長時間の作業でも中断なく安定したパフォーマンスを発揮します。
UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。電動工具や測定機器の使用中でも、作業が止まりません。
防災製品等推奨品マーク取得。

セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1寸法(mm)(約)335×264×295質量(kg)17.5出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45定格出力(W)1800 (瞬間最大3600)定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11充放電回数(回)4,000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59059485JE-1500C
オープン
218,000
239,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする