Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。
重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。
IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。
IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。
設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。