曜日別特売

ポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh

ポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh - OUKITEL

1024Whの大容量と1800Wの高出力を備えた高性能なポータブル電源です。
AC急速充電に対応し、わずか39分で80%充電可能という圧倒的なスピードが魅力。さらに、UPS(無停電電源)機能を搭載しており、停電時でも瞬時に電力供給を継続できます。
出力ポートは最大10台同時給電に対応し、USB(PD100W含む)、AC、DCなど多彩な機器に接続可能。
バッテリーには安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、約4000回の充放電が可能です。
静音設計(29dB以下)で夜間使用にも最適。スマホアプリによる遠隔操作も可能で、使い勝手も抜群。キャンプ、車中泊、災害対策など、幅広いシーンで活躍する信頼性の高いポータブル電源です。

質量(kg)12出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×4ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】出力 PD100W×1ポート、PD20W×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート【DC】DC5521×2ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×220×230定格出力(W)1800(サージ3600)機能UPS <10mS電池リン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)4000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)1024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063071P1000Plus
オープン
129,818
142,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする