ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh

ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh - OUKITEL

家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。
定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。
ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。
UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。
ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。

質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063116BP2000Pro
オープン
304,364
334,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする