曜日別特売

ベース用ギグケース

ベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Case

どのような移動手段でも快適に楽器を持ち運べることをコンセプトに開発された「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。都会的で洗練されたデザインの外装は、耐候性素材を採用し悪天候から楽器を守ります。内装は20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース生地で、大切な楽器を優しく保護します。
・耐候性のあるブラックカラーの外装
・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護
・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護
・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載
・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備
・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能
・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ
・色:チャコールブラック
・対応楽器:ベースギター
・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)
・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)
・重量:約2.36kg
・JANコード:0716408543314

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063290GT-BASS-BLK / Transit Series
28,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする