4Uラックケース

4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case 4Uラックケース GATOR Case

ヴィンテージアンプを彷彿とさせるルックスと堅牢な構造を両立した、4Uサイズのラックケース。ツイード調のトーレックスで仕上げられたクラシックな外装が、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・耐久性のある木製パネルにツイード調のトーレックスを貼り付けた外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ツイード
・ラックサイズ:4U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)
・重量:約8.98kg
・JANコード:0716408551005

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59063220 GR-RETRORACK-4TW/4U RetroRack
37,000
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする