曜日別特売

Kemper Profiler Head用ケース

Kemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR CaseKemper Profiler Head用ケース - GATOR Case

都会的なデザインと高い保護性能を両立した、Kemper Profiler Headとその周辺機器を安全に持ち運べるギグバッグ。フォームパッドが一体成型されたカスタムフィットの内部は、本体をしっかりと固定し、衝撃から保護します。また、複数のポケットにはフットコントローラーやケーブル類を収納でき、これ一つでライブやレコーディングへ向かうことができます。
・Kemper Profiler Head専用に設計されたカスタムフィットの内部
・耐衝撃性のフォームパッドが一体成型されており、本体をしっかり保護
・大型のサイドポケットにはKemper Profiler Remoteを収納可能
・複数のジッパー付きポケットでケーブルや電源コードを整理して収納
・パッド入りのバックパックストラップとサイドハンドルで快適に持ち運び可能
・耐候性のある外装素材と厚手のゴム底面により、悪天候や摩耗から保護
・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ
・対応機器:Kemper Profiler Head
・内寸:約427mm(幅)×241mm(奥行)×229mm(高さ)
・外寸:約483mm(幅)×343mm(奥行)×305mm(高さ)
・重量:約2.31kg
・JANコード:0716408551128

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063351GT-KEMPER-PRPH/Bag for Kemper
28,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする