ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を両立した、ラックタイプの機材を彩る2Uラックケース。50~60年代のクラシックアンプデザインを踏襲したシーフォームグリーンの外装は、ステージやスタジオでモダンな機材をクラシカルに演出し、個性的なスタイルを際立たせます。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・耐久性のある木製パネルにシーフォームグリーンカラーのトーレックスを貼り付けた外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:シーフォームグリーン
・ラックサイズ:2U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×89mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×177.8mm(高さ)
・重量:約6.26kg
・JANコード:0716408550930


