ヴィンテージアンプを彷彿とさせるルックスと堅牢な構造を両立した、ラックタイプの機材に個性をもたらす2Uラックケース。ツイード調のトーレックスで仕上げられたクラシックな外装が、モダンな機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの機材の存在感を高めます。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・耐久性のある木製パネルにツイード調のトーレックスを貼り付けた外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ツイード
・ラックサイズ:2U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×89mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×177.8mm(高さ)
・重量:約6.26kg
・JANコード:0716408550947


