曜日別特売

3Uラックケース

3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case3Uラックケース - GATOR Case

ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、3Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ブラック
・ラックサイズ:3U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)
・重量:約7.44kg
・JANコード:0716408550954

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063168GR-RETRORACK-3BK/3U RetroRack
35,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする