曜日別特売

4Uラックケース

4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case4Uラックケース - GATOR Case

ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を両立した、4Uサイズのラックケース。シーフォームグリーンカラーのトーレックスが、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの個性的なスタイルを際立たせます。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにシーフォームグリーンカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:シーフォームグリーン
・ラックサイズ:4U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)
・重量:約8.98kg
・JANコード:0716408550992

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063211GR-RETRORACK-4SG/4U RetroRack
37,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする