高い保護性能と持ち運びやすさを両立した、小型エフェクターやカメラ、精密機器の収納に最適なハードケース。グレーカラーの耐衝撃性ABS樹脂外装と、自由に形を変えられるダイスカット・フォームが、機材を衝撃や埃から守り、安全に持ち運びたいユーザーのニーズに応えます。
・小型エフェクター、カメラ、精密機器の収納に最適なサイズ
・耐衝撃性に優れた軽量なABS樹脂製外装
・収納物に合わせて形をくり抜けるダイスカット・フォームが付属
・防水性と防塵性を備えたIP67準拠の保護性能
・気圧調整バルブを搭載しており、移動時の気圧変化に対応
・南京錠を取り付けられる強化されたラッチと、快適なグリップの持ち手
・色:グレー
・内寸:約355mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)
・外寸:約406mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)
・重量:約2.36kg
・JANコード:0716408547374