ギガ・セレクション
カートテーブル
材質
本体/スチール、キャスタ/PP
質量(kg)
36.5
色
ブラック
キャスター
固定車×2、自在ストッパ付×2
キャスター径(Φmm)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
932×619×958
総耐荷重(kg)
全体/250 1段/30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59066135
MS-HCB
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください