ギガ・セレクション
油吸着材
ミシン目入り
手で簡単にカット可能!
箱もコンパクト!
撥水性で、水面に浮かせ油だけを吸着することができます。
100枚だと多すぎる
大きい箱だと保管に困る
小分けにして
現場に持って行きたい
形状
シート
厚さ(mm)
3
吸収量(L/枚)
0.68
サイズ(mm)
【カット前】幅400×縦500【カット後】幅400×縦250
内容量
1箱
関連資料:
(0.94MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59069118
GSA3-25M
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください