曜日別特売

吸着マット GSKM3-4510

吸着マット GSKM3-4510 - ギガ・セレクション

裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。
床面への油・水等の染み出しを防止します。
はがすのも簡単、糊残りもありません。
油水兼用

吸収量(L)16.6材質ポリエステル厚さ(mm)3質量(kg)2.9寸法幅450mm×10m内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸収量(L)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59069100GSKM3-451016.6幅450mm×10m
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする