曜日別特売

BBQ ゲーム 10

BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)BBQ ゲーム 10 - eyeup(アイアップ)

10種類の遊びが楽しめるボードゲーム。串に刺す・焼く・ひっくり返すなど、BBQらしいアクションを取り入れたゲームが満載で、子どもから大人まで盛り上がれます。
材ピースが「生」と「焼き」の両面仕様になっており、リバーシゲームとして遊べます。
さらに、すごろくやバランスゲームなど、知育要素や運動感覚を刺激する工夫もされています。
素材はABSやPVCで丈夫かつ軽量、持ち運びやすいパッケージ設計で外でも遊べます。

材質食材ピース、串:ABS、グリルシート、すごろくシート:PVC、取扱説明書:紙適合年齢(歳)6以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065785-
オープン
3,450
3,795(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする