プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要
2K解像度のクリアな映像
2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。
耐久性と信頼性を兼ね備えた設計
IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。
強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。
電源コードとPoEの両対応
電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。
電源の取り方に合わせて選べます。
暗視機能の切り替えが可能
赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。
自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。
昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。
動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知
動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。
人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB内容量1個