曜日別特売

どこでも どうぶつしょうぎ

どこでも どうぶつしょうぎ - GP[学童・教育用品]どこでも どうぶつしょうぎ - GP[学童・教育用品]どこでも どうぶつしょうぎ - GP[学童・教育用品]どこでも どうぶつしょうぎ - GP[学童・教育用品]

「どこでも どうぶつしょうぎ」は、持ち運びに便利なコンパクトサイズの将棋ゲームで、子どもから大人まで楽しめる知育玩具です。
盤面は3×4マスと小さく、駒も「ライオン」「ぞう」「きりん」「ひよこ」の4種類のみ。ルールがシンプルで覚えやすく、将棋の基本的な動きを自然に学べるのが魅力です。
かわいらしい動物のイラストが親しみやすく、親子のコミュニケーションツールとしてもおすすめ。
短時間で勝負がつくので、気軽に遊べる点も人気の理由です。

仕様プレイ人数:2人、プレイ時間:約5分適合年齢(歳)4以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065907-
オープン
1,500
1,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする