いみとりかるた

いみとりかるた - GP[学童・教育用品]いみとりかるた - GP[学童・教育用品]いみとりかるた - GP[学童・教育用品]いみとりかるた - GP[学童・教育用品]いみとりかるた - GP[学童・教育用品]

読み札に書かれた”言葉の意味”を聞いて、対応する言葉の取り札を素早く取るカルタゲーム。
小学館の国語辞典をベースに、語彙力・理解力が自然と身につきます。
初級~発展、自作カードまでレベル調整も自在。子どもから大人まで、学びながら盛り上がれる知育ボードゲームです。
カードは「初級」「上級」「発展」「自作」の4種類に分かれており、年齢や語彙レベルに応じて遊び方を調整できます。

仕様プレイ人数:3~10人、プレイ時間:約15分セット内容取り札カード、読み札カード、説明書、自作用白紙カード(30枚)適合年齢(歳)5以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065916-
オープン
1,600
1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする