DOD(ディーオーディー)
シュルリール(2個セット)
釣具やキャンプギアはもちろん、鍵やパスケースなどを取り付けられるカラビナリール。2個セット。
釣り、登山、フェス、通勤――大事なものを落としたくないシーンに。
セット内容
製品本体×2
材質
ABS、亜鉛合金、ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約50/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)14×3.8×1.3/個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59066248
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59069179
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください