曜日別特売

釣りボトルポーチ

釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)釣りボトルポーチ - DOD(ディーオーディー)

釣りボトルがぴったり収まる、専用設計のポーチとカラビナリールのセットです。
ポーチは腰に装着でき、リールを伸ばして釣りボトルを引き出せばそのまま実釣が可能。
ノールックで準備が整う使い勝手は、釣りボトルの”すぐ使える”良さを最大限に引き出します。
釣りボトル(別売り)を接続して使ってください。

セット内容ポーチ、ショルダーベルト、カラビナリール材質ポーチ:ターポリン、ポリエステル / カラビナリール:ABS、亜鉛合金、ナイロンブラック質量(g)約215寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポーチ:(約)10×4×17 / カラビナリール(ストラップ付き):(約)15×3.8×1.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59069145-
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
59066221-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59066221-59069145-- 釣りボトルポーチ DOD(ディーオーディー) 59069145釣りボトルポーチDOD(ディーオーディー)1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする